SIEMENS - ALPHA 630 SZERELŐLAP, 1800/250 SX036218 - 8GK9533-0KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 250 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036218
Gyártói cikkszám
8GK9533-0KK10
Gyártói típuskód
8GK9533-0KK10
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
250 mm
Magasság:
1800 mm
ALPHA 630/1250 DIN szekrénymagas szerelőlap H = 1800 mm, Sz = 250 mm fedél nélkül Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek tesztelése az IEC 61439 s