SIEMENS - ALPHA 630 SZERELŐLAP, 1800/500 SX036219 - 8GK9533-0KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036219
Gyártói cikkszám
8GK9533-0KK20
Gyártói típuskód
8GK9533-0KK20
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1800 mm
- H = 1800 mm, W = 500 mm fedél nélkül
- IEC 61439 szabvány szerinti tesztelés
- Közös készülék-felépítés és moduláris felépítés
- Különböző elosztóváltozatok integrálhatók
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző igények kielégítésére
- Rugalmas megoldások a különböző elosztási igényekhez
- Hatékony támogatás a tervezési folyamat során
Alpha 630/1250 DIN szekrénymagas szerelőlap
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.