SIEMENS - ALPHA 630 SZERELŐLAP, 1800/750 SX036220 - 8GK9533-0KK30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 750 mm
Magasság - 1800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036220
Gyártói cikkszám
8GK9533-0KK30
Gyártói típuskód
8GK9533-0KK30
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
750 mm
Magasság:
1800 mm
- H = 1800 mm, Szé = 750 mm fedél nélkül
- Moduláris felépítés az IEC 614 szabvány szerint
- Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók állnak rendelkezésre
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző igények kielégítésére
- Hatékony támogatás a SIMARIS szoftver által
- Rugalmas megoldások a különböző elosztási igényekhez
Alpha 630/1250 DIN szekrénymagas szerelőlap
Az ALPHA elosztó egy falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.