SIEMENS - ALPHA AS 1900/1050/400 IP55, VO I SX035929 - 8GK1423-8KK25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 1950 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
407 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035929
Gyártói cikkszám
8GK1423-8KK25
Gyártói típuskód
8GK1423-8KK25
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
1950 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
400 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
288
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
1250 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
400 mm
Sorok száma:
24
Belső mélység:
400 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Védettségi osztály: IP55
- Méret: 1950 mm (magasság), 550 mm (szélesség), 400 mm (mélység)
- RAL szín: 7035
- Moduláris felépítés
- Telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Rendszer koncepciója a hatékony működés érdekében
Alpha 1250
Az ALPHA 1250 egy padlóra szerelhető szekrény, amely nyitott oldalfallal és IP55 védettséggel rendelkezik, ideális elosztórendszerekhez.