SIEMENS - ALPHA AS LÁBAZAT KERET SX036312 - 8GK9902-0KK23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036312
Gyártói cikkszám
8GK9902-0KK23
Gyártói típuskód
8GK9902-0KK23
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- H = 100 mm
- W = 550 mm
- D = 400 mm
- RAL 7035
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
- Moduláris felépítés
- Széles kivitel és számos különböző szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Integrálható különböző elosztóváltozatokba
Alpha 1250 DIN alap
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.