SIEMENS - ALPHA AS LÁBAZAT KERET SX036313 - 8GK9902-0KK33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036313
Gyártói cikkszám
8GK9902-0KK33
Gyártói típuskód
8GK9902-0KK33
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- H = 100 mm, W = 800 mm, D = 400 mm
- RAL 7035 szín
- IEC 614 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris kialakítás
- Integrálható telepítőkészletek különböző elosztóváltozatokba
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges színválaszték
Alpha 1250 DIN alap
Az ALPHA elosztótábla falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére.