SIEMENS - ALPHA AS LÁBAZAT KERET SX036314 - 8GK9902-0KK43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1050 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036314
Gyártói cikkszám
8GK9902-0KK43
Gyártói típuskód
8GK9902-0KK43
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1050 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
- H = 100 mm
- W = 1050 mm
- D = 400 mm
- RAL 7035
- IEC Due 61 és platform39 szabványok szerint tesztelve
- Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a készülék-specifikus telepítőkészleteknek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely számít
Alpha 1250 DIN
Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.