SIEMENS - ALPHA DIN BEÉP.KÉSZL 3VL160X SX036046 - 8GK4701-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036046
Gyártói cikkszám
8GK4701-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4701-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet öntött házas megszakító 3/4 pólusú megszakítóhoz 3VL160X, H = 300 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere ALPHA 1250 A-ig tesztelt 1250 A-es elosztórendszerek szeri