SIEMENS - ALPHA DIN EBS SR6 M45 B250 SX036110 - 8GK4801-3KK13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036110
Gyártói cikkszám
8GK4801-3KK13
Gyártói típuskód
8GK4801-3KK13
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet gyűjtősínre illeszthető egységekhez 3 pólusú 60 mm-es sínrendszeren H = 450 mm, W = 250 mm síntartó 3 pólusú 8GK9711-0KK03 külön rendelhető 1250 A. Az ALPHA elosztórendszereket az IEC 61439 szerint tesztelték. A modul