SIEMENS - ALPHA DIN EBS SR6 M45 B750 SX036112 - 8GK4801-3KK33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 750 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036112
Gyártói cikkszám
8GK4801-3KK33
Gyártói típuskód
8GK4801-3KK33
Magasság:
450 mm
Szélesség:
750 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet gyűjtősínre illeszthető egységekhez, 3 pólusú 60 mm-es gyűjtősínrendszeren H = 450 mm, W = 750 mm gyűjtősíntartó 3 pólusú 8GK9711-0KK03 külön rendelhető 1250 A. Az ALPHA elosztórendszereket az IEC 61439 szerint teszte