Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA DIN, ISO-TARTÓ 31, 5MM SX036345 - 8GK9911-0KK05

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA DIN, ISO-TARTÓ 31, 5MM SX036345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036345

Gyártói cikkszám

8GK9911-0KK05

Gyártói típuskód

8GK9911-0KK05

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

    ALPHA DIN Iso támaszték 31,5 mm

    Az ALPHA elosztó egy falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére.

    Technikai részletek:

    • Maximális áramerősség: 1250 A
    • IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
    • Nagy kiszerelés: 50 db
    • Széles kivitel és számos különleges szín
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés
    • Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
    • Rendszer koncepció, amely számít