Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA DIN, ISO-TARTÓ 55, 5MM SX036346 - 8GK9911-0KK06

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA DIN, ISO-TARTÓ 55, 5MM SX036346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036346

Gyártói cikkszám

8GK9911-0KK06

Gyártói típuskód

8GK9911-0KK06

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

    Alpha Din Iso támaszték 55,5 mm

    Az ALPHA elosztótábla egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Műszaki részletek:

    • Szabvány: IEC 61439
    • Maximális áramerősség: 1250 A
    • Kiszerelés: 50 db
    • Telepítési lehetőségek: falra és padlóra
    • Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
    • Ajtók: üveg és acél változatok

    Ügyfél előnyök:

    • Megkönnyíti a tervezést és a telepítést.
    • Egyedi és projekt-specifikus felszerelés.
    • Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig.
    • Rendszer koncepció, amely figyelembe veszi a felhasználói igényeket.