SIEMENS - ALPHA DIN MOUNTING KIT 3KD SIZE 3 SX036060 - 8GK4721-2KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036060
Gyártói cikkszám
8GK4721-2KK10
Gyártói típuskód
8GK4721-2KK10
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Méret: 3 H = 300 mm, W = 250 mm
- Telepítési lehetőségek: közvetlen szerelésű működtetőkkel
- Szabvány: 61439
- Moduláris felépítés: integrálható különböző elosztóváltozatokba
- Színválaszték: széles kivitel és számos különleges szín
- Ajtók: üveg és acél ajtók elérhetők
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést a moduláris felépítés révén.
- Testreszabható megoldások a projekt-specifikus igényekhez.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatja a teljes folyamatot a tervezéstől a dokumentációig.
- Rugalmas telepítési lehetőségek falra és padlóra.
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet szakaszoló 1x 3KD
Az ALPHA elosztótábla egy moduláris és testreszabható elosztórendszer, amely megkönnyíti a tervezést és a telepítést.