SIEMENS - ALPHA DIN MOUNTING KIT 3KD SIZE 3 TO 4 SX036058 - 8GK4720-3KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036058
Gyártói cikkszám
8GK4720-3KK20
Gyártói típuskód
8GK4720-3KK20
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
250 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- Méretek: 3-tól 4-ig H = 450 mm, W = 500 mm
- Ajtóra szerelhető forgóhajtás
- Szelvényfedél: csak elosztótáblához 250 mm teljes mélységtől
- IEC 61439 szerint tesztelve
- Moduláris felépítés és közös platformfelépítés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Széles választék a különböző elosztórendszerekhez
- Hatékony támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmas megoldások különböző igényekhez
Alpha 630/1250 DIN szerelőkészlet szakaszoló 1x 3KD
Az ALPHA 630/1250 DIN szerelőkészlet szakaszoló egy moduláris elosztórendszer, amely falra és padlóra szerelhető, és különböző elosztóváltozatokba integrálható.