SIEMENS - ALPHA DIN MOUNTING KIT 3KD SIZE1 AND 2 SX036056 - 8GK4720-2KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036056
Gyártói cikkszám
8GK4720-2KK10
Gyártói típuskód
8GK4720-2KK10
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- H = 300 mm, W = 250 mm
- 2x 1-es méretű (3 pólusú készülékek) vagy 1x 1 vagy 2 méretű (4 pólusú készülékek)
- Közvetlenül ALPHA falra szerelhető elosztó kártyával és fali vezérlővel
- IEC 61439 szerint tesztelt
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Különböző elosztóváltozatokba integrálható eszközspecifikus szerelőkészletek
- Megkönnyített tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet szakaszoló 3KD
Az ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet szakaszoló 3KD célja a 1250 A-ig terjedő készülékek beépítése és a tervezés, valamint a telepítés megkönnyítése.