SIEMENS - ALPHA DIN N-N/PE- KAPOCS SX036317 - 8GK9910-0KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Névleges áram In - -99999 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036317
Gyártói cikkszám
8GK9910-0KK12
Gyártói típuskód
8GK9910-0KK12
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Névleges áram In:
-99999 A
- Csatlakozók: 6 db csavarral, egyenként 2,5-16 mm2
- 21 db 1,5-4 mm2-es dugaszoló PE-hez
- NN szalaggal, egyenként 2 db 2,5-16 mm2-es csavarral
- 10x dugaszolható 1,5-16 mm2-es ALPHA elosztórendszer
- Falra és padlóra szerelhető elosztótáblák 1250 A-ig terjedő készülékek beépítéséhez
- IEC 61439 szerint tesztelt
- Moduláris felépítés a könnyű tervezéshez és telepítéshez
- Eszközspecifikus szerelőkészletek integrálása különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
Alpha 160/400 DIN N/PE rúd dugaszolható csatlakozóként
Az ALPHA 160/400 DIN N/PE rúd dugaszolható csatlakozó egy moduláris elosztórendszer, amely lehetővé teszi a különböző elosztóváltozatok egyszerű integrálását és telepítését.