SIEMENS - ALPHA DIN SINES RENDSZEREKHEZ ELVÁLASZTOTT B500 SX036329 - 8GK9910-0KK40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Hosszúság - 500 mm
Felület - egyéb
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036329
Gyártói cikkszám
8GK9910-0KK40
Gyártói típuskód
8GK9910-0KK40
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
500 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
- DIN sín szélessége: 500 mm
- Maximális áram: 1250 A
- IEC 614 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítés és közös platformos szerkezet
- Integrálható különböző elosztóváltozatokba
- Elérhető üveg és acél ajtók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles kivitel és különleges színek választéka
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
ALPHA DIN sínes szerelőkészlet
Az ALPHA DIN sínes szerelőkészlet célja a DIN sínnel szerelt eszközök egyszerű és hatékony telepítése.