SIEMENS - ALPHA DIN SINES RENDSZEREKHEZ ELVÁLASZTOTT B750 SX036330 - 8GK9910-0KK41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Hosszúság - 750 mm
Felület - egyéb
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036330
Gyártói cikkszám
8GK9910-0KK41
Gyártói típuskód
8GK9910-0KK41
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
750 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
- DIN sínnel 7,5 mm, szélesség 750 mm
- Szigetelt és süllyesztett sorkapcsokhoz
- Moduláris felépítés az IEC 614 szabvány szerint
- Integrálható különböző elosztóváltozatokba
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges színválaszték
Alpha Din Din sín szerelőkészlet
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére.