SIEMENS - ALPHA, DIN, TERVTARTÓ, 10 SX036318 - 8GK9910-0KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szín - egyéb
Anyag - fém
Magasság - 410 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036318
Gyártói cikkszám
8GK9910-0KK22
Gyártói típuskód
8GK9910-0KK22
Kivitel:
egyéb
Szín:
egyéb
Anyag:
fém
Magasság:
410 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Áttetsző:
Nem
- Anyag: acéllemez
- Mélység: 10 mm
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
- Moduláris felépítés
- Integrálható elosztó- és elosztó-rendszerekbe
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a közös platformonkénti beépítési készletnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftver által a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepció, amely a felhasználói igényekhez igazodik
Alpha Din Kapcsolási Rajz Zseb Din A3
Az ALPHA elosztótábla egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére.