SIEMENS - ALPHA DIN ÜRESMEZŐ M450/B250 SX035994 - 8GK4501-3KK13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035994
Gyártói cikkszám
8GK4501-3KK13
Gyártói típuskód
8GK4501-3KK13
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Sorok száma:
1
ALPHA 400/630 DIN szerelőkészlet előlap fel nem szerelt panelhez 40 mm mélyhúzás H = 450 mm, sz. = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendsze