SIEMENS - ALPHA DIN ÜRESMEZŐ M450/B500 SX035996 - 8GK4501-3KK23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035996
Gyártói cikkszám
8GK4501-3KK23
Gyártói típuskód
8GK4501-3KK23
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- Beépítési mélység: 40 mm
- Magasság: 450 mm
- Szélesség: 500 mm
- Eszközök maximális áramterhelése: 1250 A
- Platform: a4 közös platform és I9EC6 szabvány szerint tesztelve
- Integrálható eszközspecifikus beépítő készletek különböző elosztóváltozatokba
- Felszerelés egyedileg és projekt-specifikusan
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Széles kivitel és számos különleges színválaszték
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepciója biztosítja a megbízhatóságot és a hatékonyságot
Alpha 400/630 DIN szerelőkészlet előlap beépítetlen panelhez
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszere, amely 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére alkalmas, falra és padlóra szerelhető kivitelben.