SIEMENS - ALPHA DIN ÜRESMEZŐ M450/B750 SX035997 - 8GK4501-3KK33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 750 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035997
Gyártói cikkszám
8GK4501-3KK33
Gyártói típuskód
8GK4501-3KK33
Magasság:
450 mm
Szélesség:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
ALPHA 400/630 DIN szerelőkészlet előlap fel nem szerelt panelhez 40 mm mélyhúzás H = 450 mm, sz. = 750 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek