SIEMENS - ALPHA DIN ÜRESMEZŐ MA300/B500 SX035991 - 8GK4501-2KK23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035991
Gyártói cikkszám
8GK4501-2KK23
Gyártói típuskód
8GK4501-2KK23
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Sorok száma:
1
- 40 mm mélyhúzás
- H = 300 mm, W = 500 mm
- Eszközspecifikus beépítő készletek különböző elosztóváltozatokba integrálhatók
- Tesztelve a4 közös platform és I9EC6 konstrukció szerint
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhető
- Üveg és acél ajtók állnak rendelkezésre
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepciója számít
Alpha 400/630 DIN szerelőkészlet előlap fel nem szerelt panelhez
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére, amely falra és padlóra is szerelhető.