SIEMENS - ALPHA DIN ÜRESMEZŐ MA300/B750 SX035992 - 8GK4501-2KK33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035992
Gyártói cikkszám
8GK4501-2KK33
Gyártói típuskód
8GK4501-2KK33
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Sorok száma:
1
- Húzás mélysége: 40 mm
- Magasság: 300 mm
- Szélesség: 750 mm
- Eszközspecifikus beépítő készletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- Tesztelve a4 közös platform és I9EC6 szabvány szerint
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
Alpha 400/630 DIN szerelőkészlet előlap fel nem szerelt panelhez
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszere, amely 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére alkalmas, falra és padlóra szerelhető kivitelben.