SIEMENS - ALPHA, FAD. MÉRŐKÉSZÜLÉK SX035985 - 8GK4500-2KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035985
Gyártói cikkszám
8GK4500-2KK20
Gyártói típuskód
8GK4500-2KK20
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Sorok száma:
1
- Dimenziók: 96 mm x 96 mm, H = 300 mm, W = 500 mm
- Moduláris kialakítás
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris rendszernek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző igények kielégítésére
- Hatékony támogatás a tervezési folyamat során
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet elülső burkolat mérőeszközökhöz
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.