Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA, GYŰJTŐSÍN, 12X5MM, 25A, L125 SX036276 - 8GK9731-0KK50

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA,  GYŰJTŐSÍN, 12X5MM, 25A, L125 SX036276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 12 mm

  • Hosszúság - 1241 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036276

Gyártói cikkszám

8GK9731-0KK50

Gyártói típuskód

8GK9731-0KK50

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

12 mm

Hosszúság:

1241 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

250 A

ALPHA réz gyűjtősín 250 A 12 x 5 mm, 250 A, W = 1250 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek telepítéséhez. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint teszteltek. változata