Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA, GYŰJTŐSÍN, 12X5MM, 25A, L5 SX036273 - 8GK9731-0KK20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA,  GYŰJTŐSÍN, 12X5MM, 25A, L5 SX036273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 12 mm

  • Hosszúság - 491 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036273

Gyártói cikkszám

8GK9731-0KK20

Gyártói típuskód

8GK9731-0KK20

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

12 mm

Hosszúság:

491 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

250 A

    Alpha réz gyűjtősín 250 A 12 x 5 mm

    Az ALPHA elosztótábla egy komplett rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Technikai részletek:

    • Áramerősség: 250 A
    • Dimenzió: 12 x 5 mm
    • Maximális kapacitás: 1250 A-ig
    • Szabvány: IEC 61439
    • Felszerelési lehetőségek: falra és padlóra
    • Ajtók: üveg és acél

    Vásárlói előnyök:

    • Megkönnyíti a tervezést és a telepítést.
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége.
    • Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége.
    • SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig.