Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA, GYŰJTŐSÍN, 2X5MM, 32A, B75 SX036278 - 8GK9733-0KK30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA,  GYŰJTŐSÍN, 2X5MM, 32A, B75 SX036278

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 741 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036278

Gyártói cikkszám

8GK9733-0KK30

Gyártói típuskód

8GK9733-0KK30

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

741 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

320 A

ALPHA réz gyűjtősín 320 A 20 x 5 mm, 320 A, W = 750 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek telepítéséhez. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint teszteltek. változa