Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA, GYŰJTŐSÍN, 2X5MM, 32A, L5 SX036277 - 8GK9733-0KK20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA,  GYŰJTŐSÍN, 2X5MM, 32A, L5 SX036277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 20 mm

  • Hosszúság - 491 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036277

Gyártói cikkszám

8GK9733-0KK20

Gyártói típuskód

8GK9733-0KK20

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

20 mm

Hosszúság:

491 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

320 A

    Alpha réz gyűjtősín 320 A 20 x 5 mm

    Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz, 1250 A-ig terjedő készülékek telepítéséhez.

    Technikai részletek:

    • Maximális áram: 320 A
    • Profil mérete: 20 x 5 mm
    • Telepítési lehetőségek: Falra és padlóra szerelhető
    • IEC 61439: Tesztelt az IEC 61439 szabvány szerint
    • SIMARIS konfigurációs szoftver: Támogatás a tervezéstől a dokumentációig
    • Széles kivitel: Számos különleges szín és anyag (üveg és acél ajtók)

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a projekt-specifikus felszerelésnek köszönhetően.
    • Rugalmas megoldások a különböző igények kielégítésére.
    • Esztétikus megjelenés a különböző színek és anyagok választékával.
    • Hatékony támogatás a SIMARIS szoftver révén a teljes folyamat során.