Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA, GYŰJTŐSÍN, 3X1M, 63A, L5 SX036287 - 8GK9736-0KK20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA,  GYŰJTŐSÍN, 3X1M, 63A, L5 SX036287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 491 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036287

Gyártói cikkszám

8GK9736-0KK20

Gyártói típuskód

8GK9736-0KK20

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

491 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

630 A

ALPHA réz gyűjtősín 630 A 30 x 10 mm, 630 A, L = 500 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek telepítéséhez. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint teszteltek. for