Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA, GYŰJTŐSÍN, 3X1M, 63A, L75 SX036288 - 8GK9736-0KK30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA,  GYŰJTŐSÍN, 3X1M, 63A, L75 SX036288

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 741 mm

  • Magasság - 10 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036288

Gyártói cikkszám

8GK9736-0KK30

Gyártói típuskód

8GK9736-0KK30

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

741 mm

Magasság:

10 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

630 A

    Alpha réz gyűjtősín 630 A 30 x 10 mm

    Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz, 1250 A-ig terjedő készülékek telepítéséhez.

    Technikai részletek:

    • Maximális áram: 630 A
    • Dimenzió: 30 x 10 mm
    • Hossz: 750 mm
    • IEC 61439 szabvány: Tesztelt
    • Felszerelés: Egyedileg és projekt-specifikusan
    • SIMARIS konfigurációs szoftver: Támogatás a tervezéstől a dokumentációig
    • Kivitel: Széles választék és különleges színek
    • Ajtók: Üveg és acél ajtók elérhetők

    Vevői előnyök:

    • Megkönnyíti a tervezést és a telepítést.
    • Rugalmas megoldások a különböző projektekhez.
    • Széles választék a testreszabott igények kielégítésére.
    • Modern dizájn és anyaghasználat.