Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA, GYŰJTŐSÍN, 3X5MM, 45A, L25 SX036281 - 8GK9735-0KK10

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA,  GYŰJTŐSÍN, 3X5MM, 45A, L25 SX036281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 241 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036281

Gyártói cikkszám

8GK9735-0KK10

Gyártói típuskód

8GK9735-0KK10

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

241 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

450 A

ALPHA réz gyűjtősín 450 A 30 x 5 mm, 450 A, L = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beszereléséhez. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint teszteltek. változ