Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ALPHA, GYŰJTŐSÍN, 3X5MM, 45A, L75 SX036283 - 8GK9735-0KK30

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ALPHA,  GYŰJTŐSÍN, 3X5MM, 45A, L75 SX036283

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 741 mm

  • Magasság - 5 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

97 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX036283

Gyártói cikkszám

8GK9735-0KK30

Gyártói típuskód

8GK9735-0KK30

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

741 mm

Magasság:

5 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

450 A

    Alpha réz gyűjtősín 450 A 30 x 5 mm

    Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz 1250 A-ig terjedő készülékek telepítéséhez.

    Technikai részletek:

    • Áram: 450 A
    • Dimenzió: 30 x 5 mm
    • Hossz: L = 750 mm
    • Szabvány: IEC 61439
    • Felszerelés: Egyedileg és projekt-specifikusan
    • Ajtók: Üveg és acél ajtók elérhetők

    Vevői előnyök:

    • Könnyíti a tervezést és a telepítést.
    • Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége.
    • A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatja a tervezést és a dokumentációt.
    • Rendszer koncepció, amely megfelel a felhasználói igényeknek.