SIEMENS - ALPHA MOUNTING KIT 1 X 3KF1 UP TO 80A SX036063 - 8GK4722-2KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036063
Gyártói cikkszám
8GK4722-2KK10
Gyártói típuskód
8GK4722-2KK10
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
ALPHA 400/630/1250 DIN szerelőkészlet szakaszoló kapcsoló biztosítékkal 1x 3KF1… 80 A-ig közvetlenül szerelt kezelőközpontos készülékekhez H = 300 mm, W = 250 mm Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere az ALPHA 125-ig