SIEMENS - ALPHA MOUNTING KIT 1 X 3KF3 UP TO 400A SX036064 - 8GK4722-2KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
N-PE-kapcsokkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036064
Gyártói cikkszám
8GK4722-2KK20
Gyártói típuskód
8GK4722-2KK20
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Mélység:
320 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
- 1x 3KF3… vagy 3KF4… biztosítékkal 400 A-ig
- Ajtóra szerelhető forgóhajtású készülékekhez
- Szelvényfedél mérete: H = 300 mm, W = 500 mm
- Elosztótábla mélység: min. 320 mm
- IEC 61439 szerint tesztelt
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Felszerelés egyedileg és projekt-specifikusan
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Rugalmasság az eszközspecifikus szerelőkészletek integrálásával
- Széles választék a különböző elosztóváltozatokhoz
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles színválaszték a dizájn igényekhez
Alpha 630/1250 DIN szerelőkészlet
Az ALPHA 630/1250 DIN szerelőkészlet egy komplett rendszer, amely 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére alkalmas, és könnyíti a tervezést és telepítést.