SIEMENS - ALPHA MT KIVÁGÁSSAL H6 B25 SX036265 - 8GK9602-4KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 250 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036265
Gyártói cikkszám
8GK9602-4KK11
Gyártói típuskód
8GK9602-4KK11
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
250 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
125 mm
ALPHA 160/400/630/1250 DIN szelvényfedél kivágással H = 600 mm, W = 250 mm, sortávolság 125 mm, szállítás támaszték nélkül Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA4