SIEMENS - ALPHA MT KIVÁGÁSSAL MA3 B25 SX036261 - 8GK9602-2KK11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036261
Gyártói cikkszám
8GK9602-2KK11
Gyártói típuskód
8GK9602-2KK11
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
125 mm
ALPHA 160/400/630/1250 DIN szelvényfedél kivágással H = 300 mm, W = 250 mm, sortávolság 125 mm, szállítás támaszték nélkül Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.