SIEMENS - ALPHA MT ZÁRT.M45 B25 SX036262 - 8GK9602-3KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 250 mm
Magasság - 450 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036262
Gyártói cikkszám
8GK9602-3KK10
Gyártói típuskód
8GK9602-3KK10
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
250 mm
Magasság:
450 mm
ALPHA 160/400/630/1250 DIN szekciófedél zárt H = 450 mm, W = 250 mm, szállítás támaszték nélkül Az ALPHA elosztótábla – falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. Az ALPHA elosztórendsze