SIEMENS - ALPHA MT ZÁRT.MA3 B25 SX036260 - 8GK9602-2KK10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 250 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX036260
Gyártói cikkszám
8GK9602-2KK10
Gyártói típuskód
8GK9602-2KK10
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
250 mm
Magasság:
300 mm
ALPHA 160/400/630/1250 DIN szekciófedél zárt H = 300 mm, W = 250 mm, kiszállítás támaszték nélkül Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére. Az ALPHA elosztórendszerek tesztelé