SIEMENS - ALPHA400,1250/550/210,IP55, VÓ II SX035859 - 8GK1133-6KA22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 550 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035859
Gyártói cikkszám
8GK1133-6KA22
Gyártói típuskód
8GK1133-6KA22
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
550 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
192
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
16
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
4
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Védelmi osztály: 2
- IP55 védelem
- Magasság: 1250 mm
- Szélesség: 550 mm
- Mélység: 210 mm
- RAL színkód: 9016
- Maximális áramerősség: 1250 A
- Moduláris felépítés a könnyű tervezéshez és telepítéshez.
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba.
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatja a tervezést és a dokumentációt.
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége.
- Üveg és acél ajtók választhatók.
Alpha 400
Az ALPHA 400 egy falra szerelhető szekrény, amely a DuLPHA-tól IEC 9450 A-ig tesztelt készülékek felszerelésére szolgál, lehetővé téve a moduláris felépítést és a könnyű telepítést.