SIEMENS - ALPHA400,1400/300/210,IP55, VÓ I SX035816 - 8GK1123-7KA12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035816
Gyártói cikkszám
8GK1123-7KA12
Gyártói típuskód
8GK1123-7KA12
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
108
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
9
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
2
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- IP55 védelem
- 1. védelmi osztály
- Magasság: 1400 mm
- Szélesség: 300 mm
- Mélység: 210 mm
- RAL 9016 szín
- Moduláris felépítés
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Üveg és acél ajtók elérhetők
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- Széles kivitel és különleges színek választéka
- Rendszer koncepció a hatékony működés érdekében
Alpha 400
Az ALPHA 400 falra szerelhető szekrény, amely moduláris felépítéssel és közös platformszerkezettel rendelkezik, lehetővé téve a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését.