SIEMENS - ALPHA400,1400/800/210,IP55, VÓ II SX035865 - 8GK1133-7KA32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035865
Gyártói cikkszám
8GK1133-7KA32
Gyártói típuskód
8GK1133-7KA32
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
324
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
27
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Védelmi osztály: 2
- IP55 védelem
- Magasság: 1400 mm
- Szélesség: 800 mm
- Mélység: 210 mm
- Moduláris felépítés
- Közös platformszerkezet
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- Rugalmas megoldások különböző elosztóváltozatokhoz
- Széleskörű választék a felhasználói igények kielégítésére
- Hatékony támogatás a tervezési folyamat során
Alpha 400
Az ALPHA elosztótábla falra szerelhető és padlóra szerelhető elosztók teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.