SIEMENS - ALPHA400,950/1300/210,IP55, VÓ I SX035806 - 8GK1123-4KA52
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 950 mm
Szélesség - 1300 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035806
Gyártói cikkszám
8GK1123-4KA52
Gyártói típuskód
8GK1123-4KA52
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
950 mm
Szélesség:
1300 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
360
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
30
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
10
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0.75 mm
Felület:
porszórt
- Védettségi osztály: IP55
- Magasság: 950 mm
- Szélesség: 1300 mm
- Mélység: 210 mm
- Maximális áramerősség: 1250 A-ig
- DuLP350 A-ig tesztelt DuLPHA elosztórendszerek
- Moduláris felépítés
- Eszközspecifikus telepítőkészletek integrálhatók
- Elérhető üveg és acél ajtók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- A rendszer koncepciója biztosítja a megbízhatóságot
Alpha 400
Az ALPHA 400 egy falra szerelhető szekrény, amely IP55 védettséggel és moduláris felépítéssel rendelkezik, megkönnyítve ezzel a tervezést és a telepítést.