Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Analóg bemenet SIMATIC S7-1500 AI 4 X U/I/RTD/TC SN017097 - 6ES7531-7QD00-0AB0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Analóg bemenet SIMATIC S7-1500 AI 4 X U/I/RTD/TC SN017097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg bemenetek száma - 4

  • Analóg kimenetek száma - 0

  • Analóg bemenetek konfigurálható - Igen

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

  • Bemenet, áram - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

39 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4047623403425

Sonepar cikkszám

SN017097

Gyártói cikkszám

6ES7531-7QD00-0AB0

Gyártói típuskód

6ES7531-7QD00-0AB0

Analóg bemenetek száma:

4

Analóg kimenetek száma:

0

Analóg bemenetek konfigurálható:

Igen

Robbanásvédelmi kategória gázra:

ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G

Bemenet, áram:

Igen

Bemenet, feszültség:

Igen

Bemenet, ellenállás:

Igen

Bemeneti jel konfigurálható:

Igen

Analóg bemenetek felbontása:

16 bit

Bemenet, ellenálláshőmérő:

Igen

Bemenet, hőelem:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

25 mm

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

    Simatic S7-1500 analóg bemeneti modul AI 4xU/I/RTD/TC ST

    A SIMATIC S7-1500 analóg bemeneti modul célja a pontos és megbízható analóg jelek mérése és feldolgozása.

    Műszaki részletek:

    • 16 bit felbontás
    • Pontosság: 0,3%
    • 4 csatorna 4-es csoportokban
    • 2 csatorna az RTD méréshez
    • Közös üzemmódú feszültség: 10 V
    • Diagnosztika
    • Hardveres megszakítások
    • Szállítás tartalmazza a tolós elülső csatlakozót, a betápláló elemet, az árnyékoló tartót és az árnyékoló terminált

    Ügyfél előnyök:

    • Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt nagy adatmennyiség esetén
    • Könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető elosztott I/O rendszer
    • Skálázható kialakítás a helyszíni követelményekhez igazítva
    • Széles választék a jelmodulok biztosítja a rendszer univerzális alkalmazhatóságát