SIEMENS - Analog input, AI 8xU/I/RTD/TC ST SN010612 - 6ES7531-7KF00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 8
Analóg kimenetek száma - 0
Analóg bemenetek konfigurálható - Igen
Analóg kimenetek konfigurálható - Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515079514
Sonepar cikkszám
SN010612
Gyártói cikkszám
6ES7531-7KF00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7531-7KF00-0AB0
Analóg bemenetek száma:
8
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek konfigurálható:
Igen
Analóg kimenetek konfigurálható:
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Igen
Kimeneti jel, konfigurálható:
Nem
Bemeneti jel konfigurálható:
Igen
Analóg bemenetek felbontása:
16 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Igen
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, hőelem:
Igen
Kimenet, feszültség:
Nem
Analóg kimenetek felbontása:
0 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- 16 bites felbontás
- 0,3 pontosság
- 8 csatorna 8-as csoportokban
- 4 csatorna RTD méréshez
- Közös módú feszültség 10 V
- Diagnosztika
- Hardveres megszakítások
- Elülső csatlakozó (csavaros kapcsok vagy tolókapcsok) külön rendelhető
- Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt még nagy adatmennyiség esetén is
- Könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető elosztott I/O rendszer
- Skálázható kialakítás, amely a helyszíni követelményekhez igazítható
- Széles választék digitális és analóg bemeneti és kimeneti modulokból, biztosítva a rendszer univerzális alkalmazhatóságát
Simatic S7-1500 analóg bemeneti modul AI 8xU/I/RTD/TC ST
A SIMATIC S7-1500 analóg bemeneti modul célja, hogy lehetővé tegye a pontos és gyors analóg jelek mérését és feldolgozását különböző alkalmazásokban.