SIEMENS - ANALOG MODULE, IP20 SX030103 - 3UF7400-1AA00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - analóg modul
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Termisztorcsatlakozó bemenete - Nem
Kapcsolási funkció - monostabil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030103
Gyártói cikkszám
3UF7400-1AA00-0
Gyártói típuskód
3UF7400-1AA00-0
Kivitel:
analóg modul
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
monostabil
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
1
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Elektronikus kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
- 2 passzív bemenet
- 1 kimenet
- Analóg jelek támogatása 0/4...20 mA
- Kompatibilis a SIMOCODE pro V alapegységgel
- Egyszerű integráció a SIMOCODE pro rendszerbe
- Rugalmas analóg jelkezelés
- Jövőorientált megoldás a modern ipari alkalmazásokhoz
Analóg modul, 2 bemenet (passzív) és 1 kimenet
Ez a modul analóg jelekhez 0/4...20 mA interfészt biztosít a SIMOCODE pro V alapegységhez.