SIEMENS - ANALOG MONITORING RELAY SX030126 - 3UG4501-2AA30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 1
Fizikai mérési elv - konduktív
Reakcióérzékenység beállítható - Igen
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030126
Gyártói cikkszám
3UG4501-2AA30
Gyártói típuskód
3UG4501-2AA30
Elektróda bemenetek száma:
1
Fizikai mérési elv:
konduktív
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
10 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Levehető szorítókkal:
Igen
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.5 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
94 mm
Mélység:
91 mm