SIEMENS - Analog output AQ 8 X U/I HS 16 BIT SN017099 - 6ES7532-5HF00-0AB0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg bemenetek száma - 0
Analóg kimenetek száma - 8
Analóg bemenetek konfigurálható - Nem
Analóg kimenetek konfigurálható - Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra - ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515080176
Sonepar cikkszám
SN017099
Gyártói cikkszám
6ES7532-5HF00-0AB0
Gyártói típuskód
6ES7532-5HF00-0AB0
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
8
Analóg bemenetek konfigurálható:
Nem
Analóg kimenetek konfigurálható:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
ATEX gáz-volt-védelem, kat. 3G
Bemenet, áram:
Igen
Bemenet, feszültség:
Igen
Bemenet, ellenállás:
Nem
Kimeneti jel, konfigurálható:
Igen
Bemeneti jel konfigurálható:
Nem
Analóg bemenetek felbontása:
16 bit
Bemenet, ellenálláshőmérő:
Nem
Kimenet, áram:
Igen
Bemenet, hőelem:
Nem
Kimenet, feszültség:
Igen
Analóg kimenetek felbontása:
16 bit
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
35 mm
Magasság:
147 mm
Mélység:
129 mm
- Felbontás: 16 bites
- Pontosság: 0,3%
- Csatornák: 8 csatorna 8-as csoportokban
- Túlmintavételezés: 0,125 ms
- Biztonsági szabványok: EN IEC 62061:2021 SIL2, EN ISO 13849-1:2015 3. / PL d
- Szállítási tartalom: betápláló elem, árnyékoló konzol, árnyékoló kapcsok
- Csatlakozás: elülső csatlakozó (csavaros kapcsok vagy tolókapcsok)
- Lehetővé teszi a legrövidebb buszciklus-időt és a leggyorsabb válaszidőt nagy adatmennyiség esetén.
- Könnyen telepíthető, beköthető és üzembe helyezhető elosztott I/O rendszer.
- Skálázható kialakítás, amely pontosan a helyszíni követelményekhez igazítható.
- Széles választék a jelmodulokból, biztosítva a rendszer univerzális alkalmazhatóságát.
Simatic S7-1500
A SIMATIC S7-1500, analóg kimeneti modul AQ8xU/I HS, 16 bites felbontás pontossága 0,3%, 8 csatorna 8-as csoportokban, diagnosztika.