SIEMENS - Ant. csatl alj végzáró GT32299 - 5TG2485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 4 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32299
Gyártói cikkszám
5TG2485
Gyártói típuskód
DELTA 5TG2485-H
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
süllyesztett
Csillapítás 860 MHz esetén:
4 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
4 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Kivezetések száma:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Összeállítás:
alapelem
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Ant. csatl alj végzáró /Hirschmann EDU 04F/