SIEMENS - ANT792-4DN IWLAN antenna SN152944 - 6GK5792-4DN00-0AA6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Beltérre alkalmas - Igen
Kültéri használatra alkalmas - Igen
Csatlakozókábel - Nem
Magasság - 78.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169851190
Sonepar cikkszám
SN152944
Gyártói cikkszám
6GK5792-4DN00-0AA6
Gyártói típuskód
6GK5792-4DN00-0AA6
Védettség (IP):
IP65
Beltérre alkalmas:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Csatlakozókábel:
Nem
Magasság:
78.7 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-70 °C
ANT792-4DN IWLAN antenna RCoax rendszerekhez, 4 dBi Helix antenna, körpolarizáció az óramutató járásával megegyező irányban; incl. N-aljzatú csatlakozó IP65 (-40-+70 °C), 2,4 GHz, SCALANCERCoax Antenna ANT792-4DNUse koaxiális kábellel kombinálva olyan kör